Motion
MUCPPL205-16RFCW

AMI BEARINGS INC
MUCPPL205-16RFCW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04594600
No. Fabricante MUCPPL205-16RFCW
Precio379.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCPPL205-16RFCW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04594600
No. Fabricante MUCPPL205-16RFCW
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
Precio379.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.9531 a 4.2969 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.6406 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    2 Cubiertas abiertas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1420 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC205-16RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUCPPL200RFCW
  • UPC_NO
    0808250370924

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCPPL205-16RFCW 1 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"