Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Altura total4.0156 pulg.
- Longitud total5.0781 pulg.
- Ranura Espaciado2.5156 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCT207-23NPRF
- Número de Upc del fabricante0808250372058
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4950 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUCT200NPRF
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250372058