Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Altura total4.0156 pulg.
- Longitud total4.9219 pulg.
- Ranura Espaciado2.4375 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCTPL206-20RFCW
- Número de Upc del fabricante0808250376124
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial3750 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUCTPL200RFCW
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250376124