Motion
MUCTPL206CW

AMI BEARINGS INC
MUCTPL206CW

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillos de fijación, ranura de 12 mm
Artículo MI #04594661
No. Fabricante MUCTPL206CW
Precio465.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCTPL206CW

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillos de fijación, ranura de 12 mm
Artículo MI #04594661
No. Fabricante MUCTPL206CW
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
Precio465.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • Ranura Espaciado  
    62 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCTPL206CW
  • Número de Upc del fabricante
    0808250375301
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCTPL200CW
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250375301

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCTPL206CW 30MM RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"