Motion
MUCTPL208-24RFCEW

AMI BEARINGS INC
MUCTPL208-24RFCEW

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.6250 in
Artículo MI #04594667
No. Fabricante MUCTPL208-24RFCEW
Precio686.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCTPL208-24RFCEW

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.6250 in
Artículo MI #04594667
No. Fabricante MUCTPL208-24RFCEW
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
Precio686.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.4844 pulg.
  • Longitud total
    5.5156 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.1094 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCTPL208-24RFCEW
  • Número de Upc del fabricante
    0808250376018
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5600 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUCTPL200RFCEW
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250376018

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCTPL208-24RFCEW 1-1/2 RECUPERACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"