Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Altura total3.4844 pulg.
- Longitud total3.8906 pulg.
- Ranura Espaciado1.7656 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCWTPL205-16RFW
- Número de Upc del fabricante0808250223039
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2680 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUCWTPL200RFW
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250223039