Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Altura total102 mm
- Longitud total125 mm
- Ranura Espaciado62 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCWTPL206CEW
- Número de Upc del fabricante0808250376773
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial1700 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCWTPL200CEW
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250376773