Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-1/4 pulg.
- Altura total4.0156 pulg.
- Longitud total4.9219 pulg.
- Slot Spacing2.4375 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCWTPL207-20CW
- Número de Upc del fabricante0808250376940
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4950 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCWTPL200CW
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250376940
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCWTPL207-20CW 1-1/4 RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad