Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Altura total4.4844 pulg.
- Longitud total5.5156 pulg.
- Ranura Espaciado3.1094 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCWTPL208-24CW
- Número de Upc del fabricante0808250376988
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5600 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCWTPL200CW
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250376988