Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Anillo interior Ancho55.6 mm
- Anillo exterior Ancho30.2 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Ancho general2.1875 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4400 kgf
- Capacidad de carga estática radial3000 kgf
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieSER200FS
- UPC_NO0808250151646