Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Anillo interior Ancho65.1 mm
- Anillo exterior Ancho31.8 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- Ancho general2.5625 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5350 kgf
- Capacidad de carga estática radial3700 kgf
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieSER200FS
- UPC_NO0808250174522