Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Anillo interior Ancho31 mm
- Anillo exterior Ancho17 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Ancho general31 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUC200MZ2RF
- UPC_NO0808250378302