Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3390 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6690 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Ancho general1.3390 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección de Kanigen
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoProtección de Kanigen
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUC200MZ20RF
- UPC_NO0808250378197