Motion
UC206-19MZ20RF

AMI BEARINGS INC
UC206-19MZ20RF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04594719
No. Fabricante UC206-19MZ20RF
Precio243.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UC206-19MZ20RF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04594719
No. Fabricante UC206-19MZ20RF
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
Precio243.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección de Kanigen
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Protección de Kanigen
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UC200MZ20RF
  • UPC_NO
    0808250378203

Descripción general

Descripción del fabricante
UC206-19MZ20RF 1-3/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo