Motion
UC208MZ2RF
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04594739
No. Fabricante UC208MZ2RF
Precio95.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04594739
No. Fabricante UC208MZ2RF
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
Precio95.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    49.2 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección contra zinc
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2990 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 kgf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UC200MZ2RF
  • UPC_NO
    0808250378487

Descripción general

Descripción del fabricante
UC208MZ2RF 40MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG