Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Carcasa Ancho1-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho2.244 pulg.
- Exterior Diámetro5.1250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial11570 lbf
- Capacidad de carga estática radial6630 lbf
- Cojinete de repuestoUC309-27
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC300
- UPC_NO0808250221011