Motion
UCC315-48
Cartucho de cojinete de bolas - 3 pulg. de diámetro interior, 7-31/64 pulg. de diámetro exterior, 2-11/64 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, para servicios pesados
Artículo MI #04594758
No. Fabricante UCC315-48
Precio1,041.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 3 pulg. de diámetro interior, 7-31/64 pulg. de diámetro exterior, 2-11/64 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, para servicios pesados
Artículo MI #04594758
No. Fabricante UCC315-48
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
Precio1,041.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    2-11/64 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.228 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4844 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC315-48
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCC300
  • UPC_NO
    0808250271467

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC315-48 3 CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo