Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- Carcasa Ancho3-5/32 pulg.
- Anillo interior Ancho4.606 pulg.
- Exterior Diámetro11.8125 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial46100 lbf
- Capacidad de carga estática radial40200 lbf
- Cojinete de repuestoUC322-71
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC300
- UPC_NO0808250278787