Motion
UCECH205NP
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 25 mm D.I., 70 mm D.E., hierro fundido - protección contra níquel, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04594763
No. Fabricante UCECH205NP
Precio171.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 25 mm D.I., 70 mm D.E., hierro fundido - protección contra níquel, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04594763
No. Fabricante UCECH205NP
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
Precio171.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Longitud de la rosca
    19 mm
  • Tamaño de la rosca
    PF3/4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC205
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCECH200NP
  • UPC_NO
    0808250378784

Descripción general

Descripción del fabricante
UCECH205NP 25MM BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"