Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la roscaPF3/4
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-20MZ2RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCECH200NPMZ2RF
- UPC_NO0808250379149