Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.0000 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Bore Diameter1-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio1.937 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- Cojinete de repuestoUC208-24MZ2RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCF200NPMZ2RF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250380183
Descripción general
Descripción del fabricante
UCF208-24NPMZ2RF 1-1/2 4-BOLT FLG
- SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
- Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad