Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.220 pulg.
- Separación de la unidad1-25/32 pulg.
- Espaciado vertical del perno7/8 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre2 Cubiertas abiertas
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcabado Kanigen (acabado de níquel sin electrodos)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaSoporte de brida de tres pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUC204-12MZ2
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFBL200MZ2CW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250384877
Descripción general
- SELECCIONE LA SERIE PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
- Inserto de rodamiento de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de zinc, carcasa termoplástica de PBT
- Aplicaciones típicas: Envasadores de alimentos y refrigerios Agricultura
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 15mm a 50mm