Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.220 pulg.
- Separación de la unidad1-25/32 pulg.
- Espaciado vertical del perno7/8 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUC204-12MZ2RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCFBL200MZ2RFCW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250385614