Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Diámetro del cubo2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.339 pulg.
- Separación de la unidad2-11/64 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-1/8 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUC205-16MZ20RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCFBL200MZ20RFCEW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250384150