Motion
UCFBL205-16MZ2RFCW

AMI Bearings
UCFBL205-16MZ2RFCW

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Rendimiento estándar, Labio doble con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594801
No. Fabricante UCFBL205-16MZ2RFCW
Precio261.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFBL205-16MZ2RFCW

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Rendimiento estándar, Labio doble con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594801
No. Fabricante UCFBL205-16MZ2RFCW
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
Precio261.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.339 pulg.
  • Separación de la unidad
    2-11/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205-16MZ2RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UCFBL200MZ2RFCW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250385645

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFBL205-16MZ2RFCW 1 3-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo