Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.500 pulg.
- Separación de la unidad2-9/32 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-1/4 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-20MZ2
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFBL200MZ2CEW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250384815