Motion
UCFBL206-20MZ2RFCEW

AMI Bearings
UCFBL206-20MZ2RFCEW

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica de PBT, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594813
No. Fabricante UCFBL206-20MZ2RFCEW
Precio311.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFBL206-20MZ2RFCEW

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica de PBT, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594813
No. Fabricante UCFBL206-20MZ2RFCEW
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
Precio311.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.500 pulg.
  • Separación de la unidad
    2-9/32 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206-20MZ2RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UCFBL200MZ2RFCEW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250385546

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFBL206-20MZ2RFCEW 1-1/4 3-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo