Motion
UCFBL207-20MZ2CW

AMI Bearings
UCFBL207-20MZ2CW

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica PBT, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594822
No. Fabricante UCFBL207-20MZ2CW
Precio301.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFBL207-20MZ2CW

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica PBT, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594822
No. Fabricante UCFBL207-20MZ2CW
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
Precio301.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.689 pulg.
  • Separación de la unidad
    2-33/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    2 Cubiertas abiertas
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado Kanigen (acabado de níquel sin electrodos)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida de tres pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-20MZ2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFBL200MZ2CW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250384952

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFBL207-20MZ2CW 1-1/4 3-BOLT FLG
  • SELECCIONE LA SERIE PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
  • Inserto de rodamiento de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de zinc, carcasa termoplástica de PBT
  • Aplicaciones típicas: Envasadores de alimentos y refrigerios Agricultura
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 15mm a 50mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo