Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.0781 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.220 pulg.
- Longitud total Diámetro3.9375 pulg.
- Diámetro del piloto2-7/16 pulg.
- Separación de la unidad1-7/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUC204-12C4HR23
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFC200C4HR23
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250386260