Motion
UCFC205-16C4HR23

AMI Bearings
UCFC205-16C4HR23

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg., montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594834
No. Fabricante UCFC205-16C4HR23
Precio266.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFC205-16C4HR23

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg., montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594834
No. Fabricante UCFC205-16C4HR23
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
Precio266.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.5469 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.339 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.5313 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2-3/4 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-11/64 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205-16C4HR23
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFC200C4HR23
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250386307

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC205-16C4HR23 1 CARRO DE FLG PILOTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo