Motion
UCFC205-16NPMZ2RF

AMI Bearings
UCFC205-16NPMZ2RF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Labio doble con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594837
No. Fabricante UCFC205-16NPMZ2RF
Precio212.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFC205-16NPMZ2RF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Labio doble con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594837
No. Fabricante UCFC205-16NPMZ2RF
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
Precio212.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.5469 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.339 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.5313 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2-3/4 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-11/64 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205-16MZ2RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UCFC200NPMZ2RF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250387960

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC205-16NPMZ2RF 1 CARRO DE FLG PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo