Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.9375 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.500 pulg.
- Longitud total Diámetro4.9219 pulg.
- Diámetro del piloto3-5/32 pulg.
- Separación de la unidad1-17/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-19C4HR23
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFC200C4HR23
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250386338