Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro del cubo2.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.220 pulg.
- Separación de la unidad1-5/16 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-1/16 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUC204-12C4HR23
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFK200C4HR23
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250391110