Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Bore Diameter1 in
- Diámetro del cubo2.6719 pulg.
- Longitud a través del orificio1.339 pulg.
- Separación de la unidad1-13/32 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-1/16 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUC205-16MZ2RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCFK200NPMZ2RF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250392148
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFK205-16NPMZ2RF 1 3-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad