Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo3.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.937 pulg.
- Separación de la unidad2-1/64 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-39/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- Cojinete de repuestoUC208-24MZ2
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFK200NPMZ2
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250392018