Motion
UCFK208-24NPMZ2RF

AMI Bearings
UCFK208-24NPMZ2RF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594910
No. Fabricante UCFK208-24NPMZ2RF
Precio244.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFK208-24NPMZ2RF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594910
No. Fabricante UCFK208-24NPMZ2RF
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
Precio244.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.937 pulg.
  • Separación de la unidad
    2-1/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-39/64 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4020 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208-24MZ2RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UCFK200NPMZ2RF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250392261

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFK208-24NPMZ2RF 1-1/2 3-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo