Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro45 mm
- Diámetro del cubo106 mm
- Longitud a través del orificio49.2 mm
- Separación de la unidad52.2 mm
- Espaciado vertical del perno43 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Cojinete de repuestoUC209C4HR5
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFK200C4HR5
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250391608