Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Diámetro del cubo4.4063 pulg.
- Longitud a través del orificio2.031 pulg.
- Separación de la unidad2-5/32 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-13/16 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Cojinete de repuestoUC210-32MZ2RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCFK200NPMZ2RF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250392308