Motion
UCFK210C4HR5

AMI Bearings
UCFK210C4HR5

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594918
No. Fabricante UCFK210C4HR5
Precio355.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFK210C4HR5

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594918
No. Fabricante UCFK210C4HR5
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
Precio355.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro del cubo
    112 mm
  • Longitud a través del orificio
    51.6 mm
  • Separación de la unidad
    54.6 mm
  • Espaciado vertical del perno
    46 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2370 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC210C4HR5
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFK200C4HR5
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250391646

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFK210C4HR5 50MM FLG 3-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo