Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5469 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4375 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Acabado/revestimientoRecubrimiento de níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUC204-12MZ2RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCFL200NPMZ2RF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250393374