Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.5000 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.220 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUC204-12MZ2RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCFPL200MZ2RFW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250298990
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFPL204-12MZ2RFW 3/4 4-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad