Motion
UCFPL205-16MZ20CW

AMI Bearings
UCFPL205-16MZ20CW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica de PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594932
No. Fabricante UCFPL205-16MZ20CW
Price$259.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFPL205-16MZ20CW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica de PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594932
No. Fabricante UCFPL205-16MZ20CW
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
Price$259.24/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.7500 pulg.
  • Bore Diameter  
    1 in
  • Longitud a través del orificio
    1.339 pulg.

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205-16MZ20
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFPL200MZ20CW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250396306

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFPL205-16MZ20CW 1 4-BOLT FLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo