Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.689 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUC207-20MZ20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFPL200MZ20CEW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250396207