Motion
UCHPL204-12MZ2CEW

AMI Bearings
UCHPL204-12MZ2CEW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 0.7500 pulg. de D.I., 2.5625 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04594989
No. Fabricante UCHPL204-12MZ2CEW
Precio208.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCHPL204-12MZ2CEW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 0.7500 pulg. de D.I., 2.5625 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04594989
No. Fabricante UCHPL204-12MZ2CEW
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
Precio208.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5625 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 - 13 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección contra zinc
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC204-12MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCHPL200MZ2CEW
  • UPC_NO
    0808250403028

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHPL204-12MZ2CEW 3/4 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo