Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.5625 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 - 13 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUC204-12MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCHPL200MZ2CW
- UPC_NO0808250403165
Descripción general
Descripción del fabricante
UCHPL204-12MZ2CW 3/4 BRG DE HANGER
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad