Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1 in
- Diámetro exterior2.9063 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 - 13 UNC
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección de Kanigen
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUC205-16MZ20
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCHPL200MZ20CEW
- UPC_NO0808250402007
Descripción general
Descripción del fabricante
UCHPL205-16MZ20CEW 1 BRG DE HANGER
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad