Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Diámetro exterior2.9063 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 - 13 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección de Kanigen
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUC205-16MZ20RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCHPL200MZ20RFW
- UPC_NO0808250402588