Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Carcasa Ancho36.5 mm
- Anillo interior Ancho49.2 mm
- Exterior Diámetro4.3740 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Cojinete de repuestoUCX08
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLCX00
- UPC_NO0808250404568