Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Carcasa Ancho1-5/8 pulg.
- Anillo interior Ancho2.563 pulg.
- Exterior Diámetro5.8750 pulg.
- Diámetro del eje2-3/16 pulg.
- Peso8.12 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC212
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8120 lbf
- Cojinete de repuestoUCX11-35
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLCX00
- UPC_NO0808250404674