Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro25 mm
- Diámetro del cubo70 mm
- Longitud a través del orificio34 mm
- Separación de la unidad36.4 mm
- Espaciado vertical del perno28.6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Grado304
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Cojinete de repuestoUC205MZ2
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCMFB200MZ2
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250186037